ビジョンベルデ オーバーグラス VS-304F

ビジョンベルデ オーバーグラス VS-304F - ミドリ安全

高性能曇り止めコートを採用しました。
柔らかなテンプルでフィット感があり、掛け心地が良好です。
テンプルの角度を調節できます。

機能曇り止め形状二眼型レンズ色クリアトラスコ品番161-1237幅(mm)165高さ(mm)58質量(g)36長さ(cm)177フレーム色クリアコーティング高性能曇り止め(両面)テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41786265VS-304F
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41786265VS-304F40019578VS-304FVS-304F 保護メガネ VS-304F ミドリ安全 40019578保護メガネ VS-304Fミドリ安全1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする