カーボンヘックス KX-02A

カーボンヘックス KX-02A - ミドリ安全カーボンヘックス KX-02A - ミドリ安全カーボンヘックス KX-02A - ミドリ安全

ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。

機能耐摩耗性ブラック入数(双)1仕様すべり止め:あり厚さ(mm)0.8袖口仕様マジック内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41786773KX-02A-MM23.5
3,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41786789KX-02A-LL24
3,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41786798KX-02A-XLXL24.5
3,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする