ミドリ安全
カーボンヘックス KX-02B
ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
機能
耐摩耗性
色
ブラック
入数(双)
1
仕様
すべり止め:あり
厚さ(mm)
0.95
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41786807
KX-02B-M
M
22
¥
3,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41786816
KX-02B-L
L
22.5
¥
3,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41786825
KX-02B-XL
XL
23
¥
3,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください