曜日別特売

ゴミ袋&保存袋用ホルダー

ゴミ袋&保存袋用ホルダー - 伊勢藤ゴミ袋&保存袋用ホルダー - 伊勢藤ゴミ袋&保存袋用ホルダー - 伊勢藤ゴミ袋&保存袋用ホルダー - 伊勢藤ゴミ袋&保存袋用ホルダー - 伊勢藤ゴミ袋&保存袋用ホルダー - 伊勢藤ゴミ袋&保存袋用ホルダー - 伊勢藤ゴミ袋&保存袋用ホルダー - 伊勢藤

用途に応じてタテヨコ自由に使えます。
冷蔵庫にピタッと貼れ、戸棚に立て置き収納できる。
食品保存袋、ジッパー付ポリ袋MSサイズ用
マグネット2枚識別シール付。

材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石ホワイトセット内容本体・支え板:1コ、マグネット:2枚、識別シール:1枚サイズS耐荷重(kg)約2寸法(cm)約29×14.7×高さ3耐熱温度(℃)約-20~100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41787647-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする