伊勢藤
ゴミ袋&保存袋用ホルダー
用途に応じてタテヨコ自由に使えます。
冷蔵庫にピタッと貼れ、シンク下の引き出しにも収納できる。
ゴミ袋サイズ20L、食品保存袋Mサイズ、ジッパー付ポリ袋Lサイズ用
マグネット2枚識別シール付。
材質
ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石
色
ホワイト
セット内容
本体・支え板:1コ、マグネット:2枚、識別シール:1枚
サイズ
M
耐荷重(kg)
約2
寸法(cm)
約29×19×高さ3
耐熱温度(℃)
約-20~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41787656
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください