ポケットホルダー マグネット付

ポケットホルダー マグネット付 - 伊勢藤ポケットホルダー マグネット付 - 伊勢藤ポケットホルダー マグネット付 - 伊勢藤ポケットホルダー マグネット付 - 伊勢藤
(1件のレビュー)

つまみ口が開いて取り出しスムーズ。
取り出しやすいゆったり設計。
A4クリアファイルごと入ります。
マグネット2枚付。

ホワイトセット内容本体:1コ、マグネット:2枚材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石寸法(cm)約22.3×2.4×長さ31.5耐熱温度(℃)約-20~100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41787674-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41787674
2024-06-13
用途: 記入表の管理

毎日記入する表を入れておくのに使用しています。
A4のコピー用紙をクリアファイルに挟んでいるのですが、その状態でも横にして入り、マグネットもしっかりしているのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする