メールポケット マグネット付

メールポケット マグネット付 - 伊勢藤メールポケット マグネット付 - 伊勢藤メールポケット マグネット付 - 伊勢藤
(1件のレビュー)

学校のプリント、宅配メニュー、チラシ、レシピなどの整理に!
取り出し口が広いので、出し入れがとても楽にできます。
マグネット2枚付。

ホワイトセット内容本体:1コ、マグネット:2枚材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石寸法(cm)約20.6×4×高さ29.7耐熱温度(℃)約-20~100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41787683-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: チェックリストの保管
製造業

A5サイズの書類が入るマグネット付のメールポケットを探していました。
出し入れしやすく、マグネットもしっかりと付いてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする