青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)

青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) - まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) - まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) - まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) - まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) - まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) - まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) - まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) - まつうら工業
(1件のレビュー)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。

用途
建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。
本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合内容量1本
注意
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※ロープ切断荷重は保証値ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上り寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41787315NEW-TETORON-WF1610BLUE10
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
41787324NEW-TETORON-WF1615BLUE15
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
41787333NEW-TETORON-WF1620BLUE20
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41787315
2023-06-15
用途: トラックからの荷降ろしの際に親綱として利用。
運輸・通信業

強度も十分あり、使いやすく、汚れにも強く、安心して利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする