LED電球 T形タイプ

LED電球 T形タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電球 T形タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電球 T形タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電球 T形タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電球 T形タイプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41788067LDT6DGST6A6.4810電球色相当
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
41788076LDT6LGST6A6.4810電球色相当
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
41788085LDT6NGST6A6810白昼色相当
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
41788094LDT8DGST6A8.41070白昼色相当
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41788103LDT8LGST6A6.41070電球色相当
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41788119LDT8NGST6A8.41070白昼色相当
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41788119
2020-08-21
用途: 脱衣所のライト
卸売・小売業

以前使用していた蛍光灯と違い、ずいぶん明るい。替えてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする