Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト60形電球色
色温度(K)
2700
光源色
電球色
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
質量(kg)
高さ(mm)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805323
LGB51520LE1
5.9
AC100
0.5
150
0.11
¥
12,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805339
LGB51521LE1
5.9
AC100
0.5
168
0.11
¥
13,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805348
LGB51522LE1
5.9
AC100
0.5
168
0.11
¥
13,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805357
LGB51523LE1
5.9
AC100
0.5
168
0.11
¥
13,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805603
LGB51568BCE1
4.6
AC100
0.2
100
0.08
¥
13,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
41805619
LGB51568WCE1
4.6
AC100
0.2
100
0.08
¥
13,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41806845
LGW85067LE1
6.2
AC100
0.7
86
0.11
¥
18,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41807353
LGB54368BCE1
4.6
AC100
0.2
174
0.08
¥
16,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41807369
LGB54368WCE1
4.6
AC100
0.2
174
0.08
¥
16,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41834145
LSEB2039LE1
5.9
AC100
0.5
60
0.11
¥
13,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
41834136
LSEB2038LE1
5.9
AC100
0.5
59
0.11
¥
12,200
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
欠品中
41834477
LSEW2005LE1
6.2
AC100
0.7
86
0.11
¥
18,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
41834197
LSEB2044KLE1
5.9
AC100
0.5
83
0.11
¥
11,800
取扱い終了
代替品有
41793737
LGB51690LE1
8
100
0.5
107
0.14
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
41793755
LGB58001Z
4.3
100
0.6
181
0.08
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
41793764
LGB58002Z
4.3
100
0.9
171
0.08
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
41804736
LGB58013Z
7.8
AC100
0.9
200
0.13
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
41804745
LGB58014Z
7.8
AC100
0.9
197
0.13
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
41804754
LGB58015Z
7.8
AC100
0.9
200
0.13
¥
16,100
取扱い終了
返品不可
41805174
LGB58083Z
7.2
100
0.3
188
0.12
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
41806163
LGB51771LG1
10
100
0.6
137
0.16
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
41806188
LGB51775LG1
10
100
1
38
0.16
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
41806206
LGB51777LG1
10
100
1
38
0.16
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
41806224
LGB51779LG1
10
100
0.7
137
0.16
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
41806233
LGB51783LG1
10
100
0.7
137
0.16
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
41806249
LGB51785LG1
10
100
0.7
137
0.16
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
41806258
LGB51787LG1
10
100
0.7
137
0.16
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
41806267
LGB51789LG1
10
100
0.7
137
0.16
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
41807414
LGBC55002LE1
10.3
AC100
1.8
85
0.16
¥
57,000
取扱い終了
返品不可
41807448
LGBC55005LE1
10.3
AC100
1.8
85
0.16
¥
68,000
取扱い終了
41807509
LGBC55102LE1
10.3
AC100
1.8
132
0.16
¥
58,000
取扱い終了
返品不可
41807536
LGBC55105LE1
10.3
AC100
1.8
85
0.16
¥
60,000
取扱い終了
返品不可
41834154
LSEB2040LE1
5.9
AC100
0.5
60
0.11
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
41834206
LSEB2045KLE1
5.9
100
0.5
85
0.11
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
41834215
LSEB2046KLE1
5.9
100
0.5
85
0.11
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください