曜日別特売

ON/OFFリモコン2CH

ON/OFFリモコン2CH - Panasonic(パナソニック)ON/OFFリモコン2CH - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41793825HK9335
4,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-11
用途: 電気の点け消し
その他業種

長年使用しているシーリングライト
リモコンが効かなくなったので電池?と思い電池交換をしようと開けてビックリ!
マイナス側バネが錆びてプラス側のプラが溶け電池自体も酷い事になってました
近くの電気店には売って無くてモノタロウさんを頼りました。
ありがとうございました
助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする