曜日別特売

LEDダウンライト60形拡散温白色

LEDダウンライト60形拡散温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散温白色 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
全104種類を絞り込む
消費電力(W)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41835834LSEB9513LB15.3-89.645~65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要)
9,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
41835843LSEB9513LE14.5-105.545~65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要)
8,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41836053LSEB5417LE14.5-98.880
8,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
41836114LSEB5504LE14.5-95.5100
15,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
41802636LGBC71624LE16.110074.580
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
41835789LSEB9507LE14.5-78.880
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
41794026LGB72706LB18.910052.580
14,800
取扱い終了
返品不可
41794035LGB72706LE1810058.180
12,800
取扱い終了
返品不可
41794087LGB73301LB17.610063.680
8,800
取扱い終了
返品不可
41794096LGB73301LE16.310076.880
7,800
取扱い終了
返品不可
41794148LGB73306LB17.610066.580
10,800
取扱い終了
返品不可
41794157LGB73306LE16.310080.380
9,800
取扱い終了
返品不可
41794209LGB73311LB17.610050.180
8,800
取扱い終了
返品不可
41794218LGB73311LE16.310060.480
7,800
取扱い終了
返品不可
41794263LGB73316LB16.410059.580
14,300
取扱い終了
返品不可
41794279LGB73316LE15.210073.280
13,300
取扱い終了
返品不可
41794324LGB73321LB17.610065.980
10,800
取扱い終了
返品不可
41794333LGB73321LE16.310079.580
9,800
取扱い終了
返品不可
41794385LGB73326LB17.610055.780
10,800
取扱い終了
返品不可
41794394LGB73326LE16.310067.380
9,800
取扱い終了
返品不可
41794446LGB73331LB17.610062.280
14,500
取扱い終了
返品不可
41794455LGB73331LE16.31007580
13,500
取扱い終了
返品不可
41794988LGB73511LB15.310061.380
6,500
取扱い終了
返品不可
41794997LGB73511LE14.510072.280
5,500
取扱い終了
返品不可
41795049LGB73521LB15.610084.880
4,300
取扱い終了
返品不可
41795058LGB73521LE14.5100105.580
3,300
取扱い終了
返品不可
41795103LGB73526LB15.610063.380
4,300
取扱い終了
返品不可
41795119LGB73526LE14.510078.880
3,300
取扱い終了
返品不可
41795164LGB73531LB15.310089.645~65
6,800
取扱い終了
返品不可
41795173LGB73531LE14.5100105.545~65
5,800
取扱い終了
返品不可
41795216LGB73536LE14.510078.845~65
5,800
取扱い終了
返品不可
41795575LGB75001LB18.910042.1100
12,800
取扱い終了
返品不可
41795609LGB75006LB18.910034.1100
12,800
取扱い終了
返品不可
41795819LGB75321LB15.610084.880
5,800
取扱い終了
返品不可
41795828LGB75321LE14.5100105.580
4,800
取扱い終了
返品不可
41795864LGB75331LB15.610082.180
6,300
取扱い終了
返品不可
41795873LGB75331LE14.5100102.280
5,300
取扱い終了
返品不可
41795925LGB75336LB15.610067.880
6,300
取扱い終了
返品不可
41795934LGB75336LE14.510084.480
5,300
取扱い終了
返品不可
41795986LGB75341LB18.210093.980
7,800
取扱い終了
返品不可
41795995LGB75341LE17.410010480
6,800
取扱い終了
返品不可
41796047LGB75346LB15.610069.680
7,800
取扱い終了
返品不可
41796056LGB75346LE14.510086.680
6,800
取扱い終了
返品不可
41796108LGB75351LB15.610085.780
7,200
取扱い終了
返品不可
41796117LGB75351LE14.5100106.680
6,200
取扱い終了
返品不可
41796169LGB75361LB15.610076.780
8,700
取扱い終了
返品不可
41796178LGB75361LE14.510095.580
7,700
取扱い終了
返品不可
41796223LGB75366LB15.610076.780
10,200
取扱い終了
返品不可
41796239LGB75366LE14.510095.580
9,200
取扱い終了
返品不可
41796467LGB75501LB16.610063.680
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41802636LGBC71624LE163029409LGDC1201VLE1LGBC71624LE1 LEDダウンライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック) 63029409LEDダウンライト60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41835789LSEB9507LE182216306LSEB9540LE1LSEB9507LE1 LEDダウンライト 60形 拡散 Panasonic(パナソニック) 82216306LEDダウンライト 60形 拡散Panasonic(パナソニック)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする