曜日別特売

LEDダウンライト60形拡散 電球色

LEDダウンライト60形拡散 電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散 電球色 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41835615LSEB5802LB15.3-
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
41835624LSEB5802LE14.5-
7,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41794945LGB73502LB15.3100
6,500
取扱い終了
返品不可
41794954LGB73502LE14.5100
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする