LEDダウンライト100形拡散昼白色

LEDダウンライト100形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41836586LSEB9503LE1-7.3-108.90.14(100V)80
7,4003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
41836647LSEB9509LE1-7.3-82.10.14(100V)80
7,4003,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
41836699LSEB9515LB1-8.3-95.70.0945~65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要)
12,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
41836708LSEB9515LE1-7.3-108.90.14(100V)45~65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要)
11,2004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
41836936LSEBC5120LE1-9.810070.40.1880
30,50012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
70972715LSEB9509LE1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7.3-82.10.14(100V)80
7,4003,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
残り40点です
41798804LGB72752LB1-1110062.40.1180
17,800
取扱い終了
返品不可
41798813LGB72752LE1-9.310073.80.1580
15,800
取扱い終了
返品不可
41798865LGB74300LB1-11.910072.40.1280
11,800
取扱い終了
返品不可
41798874LGB74300LE1-10.610081.30.1880
10,800
取扱い終了
返品不可
41798926LGB74305LB1-11.910075.70.1280
13,800
取扱い終了
返品不可
41798935LGB74305LE1-10.6100850.1880
12,800
取扱い終了
返品不可
41798987LGB74310LB1-11.910056.80.1280
11,800
取扱い終了
返品不可
41798996LGB74310LE1-10.610063.70.1880
10,800
取扱い終了
返品不可
41799048LGB74315LB1-1010068.20.180
17,300
取扱い終了
返品不可
41799057LGB74315LE1-8.810077.50.1680
16,300
取扱い終了
返品不可
41799109LGB74320LB1-11.910074.70.1280
13,800
取扱い終了
返品不可
41799118LGB74320LE1-10.610083.90.1880
12,800
取扱い終了
返品不可
41799163LGB74325LB1-11.910062.50.1280
13,800
取扱い終了
返品不可
41799179LGB74325LE1-10.610070.10.1880
12,800
取扱い終了
返品不可
41799224LGB74330LB1-11.9100710.1280
17,500
取扱い終了
返品不可
41799233LGB74330LE1-10.610079.70.1880
16,500
取扱い終了
返品不可
41799705LGB74510LB1-8.3100650.0980
8,800
取扱い終了
返品不可
41799714LGB74510LE1-7.410072.90.1480
7,800
取扱い終了
返品不可
41799933LGB76310LB1-8.210096.90.0980
6,500
取扱い終了
返品不可
41799949LGB76310LE1-7.3100108.90.1480
5,500
取扱い終了
返品不可
41799994LGB76315LB1-8.210073.10.0980
6,500
取扱い終了
返品不可
41800003LGB76315LE1-7.310082.10.1480
5,500
取扱い終了
返品不可
41800055LGB76320LB1-8.21001000.0980
8,000
取扱い終了
返品不可
41800064LGB76320LE1-7.4100110.80.1480
7,000
取扱い終了
返品不可
41800116LGB76330LB1-8.210095.70.0980
8,600
取扱い終了
返品不可
41800125LGB76330LE1-7.41001060.1480
7,600
取扱い終了
返品不可
41800177LGB76335LB1-8.210079.20.0980
8,600
取扱い終了
返品不可
41800186LGB76335LE1-7.410087.80.1480
7,600
取扱い終了
返品不可
41800238LGB76340LB1-5.610084.80.0680
11,500
取扱い終了
返品不可
41800247LGB76340LE1-4.5100105.50.180
9,100
取扱い終了
返品不可
41800299LGB76345LB1-8.210081.70.0980
11,500
取扱い終了
返品不可
41800308LGB76345LE1-7.410090.50.1480
9,100
取扱い終了
返品不可
41800353LGB76350LB1-8.2100101.20.0980
9,400
取扱い終了
返品不可
41800369LGB76350LE1-7.4100112.10.1480
8,400
取扱い終了
返品不可
41800414LGB76360LB1-8.210091.40.0980
11,000
取扱い終了
返品不可
41800423LGB76360LE1-7.4100101.30.1480
10,000
取扱い終了
返品不可
41800475LGB76365LB1-8.2100920.0980
12,500
取扱い終了
返品不可
41800484LGB76365LE1-7.41001020.1480
11,500
取扱い終了
返品不可
41800536LGB76380LB1-8.310095.70.0945~65
9,000
取扱い終了
返品不可
41800545LGB76380LE1-7.3100108.90.1445~65
8,000
取扱い終了
返品不可
41800597LGB76385LE1-7.310082.10.1445~65
8,000
取扱い終了
返品不可
41800956LGB76500LB1-10.910068.30.1180
7,500
取扱い終了
返品不可
41800965LGB76500LE1-1010074.50.1680
6,500
取扱い終了
返品不可
41801017LGB76505LB1-10.910051.30.1180
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41836586
2020-02-18
用途: 玄関や廊下の照明に

明るいです。大きなも丁度良い感じで満足です。予備にも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする