曜日別特売

LEDダウンライト100形拡散温白色

LEDダウンライト100形拡散温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散温白色 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41836604LSEB9504LE17.3-106.180
7,4003,500
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り1点です
41836665LSEB9510LE17.3-80.180
7,4003,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
41836717LSEB9516LB18.3-93.345~65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要)
12,5005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
41836726LSEB9516LE17.3-106.145~65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要)
11,2004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
41836954LSEBC5124LE19.810068.380
30,50013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
41798829LGB72756LB11110060.480
17,800
取扱い終了
返品不可
41798838LGB72756LE19.310071.580
15,800
取扱い終了
返品不可
41798883LGB74301LB111.91007080
11,800
取扱い終了
返品不可
41798899LGB74301LE110.610078.580
10,800
取扱い終了
返品不可
41798944LGB74306LB111.910073.180
13,800
取扱い終了
返品不可
41798953LGB74306LE110.610082.180
12,800
取扱い終了
返品不可
41799005LGB74311LB111.910054.880
11,800
取扱い終了
返品不可
41799014LGB74311LE110.610061.680
10,800
取扱い終了
返品不可
41799066LGB74316LB11010065.980
17,300
取扱い終了
返品不可
41799075LGB74316LE18.810074.880
16,300
取扱い終了
返品不可
41799127LGB74321LB111.910072.280
13,800
取扱い終了
返品不可
41799136LGB74321LE110.610081.180
12,800
取扱い終了
返品不可
41799188LGB74326LB111.910060.480
13,800
取扱い終了
返品不可
41799197LGB74326LE110.610067.880
12,800
取扱い終了
返品不可
41799249LGB74331LB111.910068.680
17,500
取扱い終了
返品不可
41799258LGB74331LE110.61007780
16,500
取扱い終了
返品不可
41799723LGB74511LB18.310063.280
8,800
取扱い終了
返品不可
41799739LGB74511LE17.410070.980
7,800
取扱い終了
返品不可
41799958LGB76311LB18.210094.580
6,500
取扱い終了
返品不可
41799967LGB76311LE17.3100106.180
5,500
取扱い終了
返品不可
41800019LGB76316LB18.210071.380
6,500
取扱い終了
返品不可
41800028LGB76316LE17.310080.180
5,500
取扱い終了
返品不可
41800073LGB76321LB18.210097.580
8,000
取扱い終了
返品不可
41800089LGB76321LE17.4100108.180
7,000
取扱い終了
返品不可
41800134LGB76331LB18.210093.980
8,600
取扱い終了
返品不可
41800143LGB76331LE17.410010480
7,600
取扱い終了
返品不可
41800195LGB76336LB18.210076.880
8,600
取扱い終了
返品不可
41800204LGB76336LE17.410085.180
7,600
取扱い終了
返品不可
41800256LGB76341LB15.610082.180
11,500
取扱い終了
返品不可
41800265LGB76341LE14.5100102.280
9,100
取扱い終了
返品不可
41800317LGB76346LB18.210079.880
11,500
取扱い終了
返品不可
41800326LGB76346LE17.410088.580
9,100
取扱い終了
返品不可
41800378LGB76351LB18.210098.780
9,400
取扱い終了
返品不可
41800387LGB76351LE17.4100109.480
8,400
取扱い終了
返品不可
41800439LGB76361LB18.21008980
11,000
取扱い終了
返品不可
41800448LGB76361LE17.410098.680
10,000
取扱い終了
返品不可
41800493LGB76366LB18.210089.680
12,500
取扱い終了
返品不可
41800509LGB76366LE17.410099.380
11,500
取扱い終了
返品不可
41800554LGB76381LB18.310093.345~65
9,000
取扱い終了
返品不可
41800563LGB76381LE17.3100106.145~65
8,000
取扱い終了
返品不可
41800606LGB76386LE17.310080.145~65
8,000
取扱い終了
返品不可
41800974LGB76501LB110.910067.480
7,500
取扱い終了
返品不可
41800983LGB76501LE11010073.580
6,500
取扱い終了
返品不可
41801035LGB76506LB110.910050.480
7,500
取扱い終了
返品不可
41801044LGB76506LE1101005580
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする