曜日別特売

LEDダウンライト100形拡散 温白色

LEDダウンライト100形拡散 温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散 温白色 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41836473LSEB5804LB1-8.3-
12,2005,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
41836489LSEB5804LE1-7.4-
10,9004,598
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
44533994LSEB5804LE1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7.4-
9,5003,990
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
41799669LGB74501LB1-8.3100
8,800
取扱い終了
返品不可
41799678LGB74501LE1-7.4100
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする