Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト100形拡散 電球色
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41836498
LSEB5805LB1
8.3
-
¥
12,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
41836507
LSEB5805LE1
7.4
-
¥
10,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
41799687
LGB74502LB1
8.3
100
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
41799696
LGB74502LE1
7.4
100
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください