Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト100形拡散光色切替
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41836306
LSEB5301LQ1
8.9
-
5000/3500/2700
昼白色80.8/温白色78/電球色75.2
内蔵
¥
15,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
41799888
LGB76050LQ1
5000K:12.7/2700K:12.7
100
5000/2700
5000K:59.6/2700K:55.1
交換不可
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
41799897
LGB76051LQ1
5000K:12.7/2700K:12.7
100
5000/2700
5000K:41.3/2700K:38.1
交換不可
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
41799906
LGB76052LQ1
5000K:12.7/2700K:12.7
100
5000/2700
5000K:59.6/2700K:55.1
交換不可
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
41801193
LGB77050LQ1
6200K:12.7/2700K:12.7
100
6200/2700
6200K:71.4/2700K:55.1
交換不可
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
41801209
LGB77051LQ1
6200K:12.7/2700K:12.7
100
6200/2700
6200K:49.5/2700K:38.1
交換不可
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
41801218
LGB77052LQ1
6200K:12.7/2700K:12.7
100
6200/2700
6200K:71.4/2700K:55.1
交換不可
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
41836148
LSEB5001LQ1
12.7
-
5000/2700
昼白色59.6/電球色55.1
美ルック内蔵
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
41836157
LSEB5003LQ1
12.7
-
6200/2700
昼光色71.4/電球色55.1
内蔵
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください