Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト丸管20形電球色
色温度(K)
2700
光源色
電球色
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41806775
LGW51783LE1
9.4
AC100
0.9
114
48.7
¥
19,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805025
LGB53004LE1
22
AC100
1.9
152
68.1
¥
41,500
取扱い終了
返品不可
41805043
LGB53009LE1
22
AC100
2.1
152
65.9
¥
46,000
取扱い終了
返品不可
41806285
LGB52603LE1
16
AC100
1
136
91.8
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
41806303
LGB52613LE1
16
AC100
1.2
136
89.3
¥
25,100
取扱い終了
返品不可
41806328
LGB52623LE1
16
AC100
1.2
136
89.3
¥
25,100
取扱い終了
返品不可
41806346
LGB52633LE1
16
AC100
1.1
136
90
¥
20,300
取扱い終了
返品不可
41806364
LGB52643LE1
16
AC100
1.1
136
88.1
¥
21,100
取扱い終了
返品不可
41806477
LGB52708LE1
22
AC100
1.2
116
77.2
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
41806486
LGB52709LE1
22
100
1.2
133
76.5
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
41806617
LGW51629KLE1
14.6
100
1.8
124
52.3
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
41806653
LGW51669LE1
10.7
100
1
104
59.3
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
41806714
LGW51711LE1
7.8
100
1.3
100
90.1
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
41806739
LGW51713LE1
7.8
100
1.3
100
84.6
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
41833847
LSEBC2063LE1
17
AC100
1.1
142
84.7
¥
30,500
取扱い終了
返品不可
41834276
LSEB2055LE1
16
AC100
1
136
110
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください