Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング60形拡散昼白色
消費電力(W)
6
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
110
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805217
LGB51453LE1
65
96.6
¥
9,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41805987
LGB51653LE1
30
96.6
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
41806014
LGB51656LE1
30
96.6
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834407
LSEB2070LE1
30
92.5
¥
7,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください