曜日別特売

ダウンシーリング60形拡散電球色

ダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41805235LGB51455LE165
9,700
4,698
5,168(税込)
92日以内出荷
返品不可
41806005LGB51655LE130
7,800
3,698
4,068(税込)
92日以内出荷
返品不可
41806039LGB51658LE130
7,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
41834425LSEB2072LE130
7,800
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする