曜日別特売

LEDシーリングライト(電球色)60形

LEDシーリングライト(電球色)60形 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)5.9色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可入力電流(A)0.11内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41805445LGB51540KLE1AC100アクリルカバー(乳白)0.58371.1
13,600
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
41805454LGB51541KLE1100アクリルカバー(乳白)/ホワイト0.68569.4
10,800
取扱い終了
返品不可
41805463LGB51542KLE1100アクリルカバー(乳白)/ライトナチュラル0.68569.4
10,800
取扱い終了
返品不可
41805479LGB51543KLE1100アクリルカバー(乳白)/ダークブラウン0.68569.4
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする