ファン付きLEDライト

ファン付きLEDライト - ヒロ・コーポレーション

明るく照らしながら快適な風を届けるファン付きLEDライトです。E26口金取付タイプなので、手軽に導入可能です。ファン機能は3段階風量調節、角度調節、360首振り。ライト機能は3段階調色、無段階調光。リモコン付き

付属品リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(mm)直径250×高さ110質量(g)424消費電力(W)ライト:20、ファン:5、ライト+ファン:25定格電圧(V)AC10050/60Hz口金E26角度(°)調節:左右各90首振角度(°)360機能無段階調光、3段階調色、タイマー設定色温度(K)3200~8500光束(Lm)2078.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73474418HDL-3557
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする