曜日別特売

LEDキッチンライト直管20形昼白色

LEDキッチンライト直管20形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト直管20形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト直管20形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト直管20形昼白色 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
消費電力(W)12材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
取付面位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41807019LGB52094LE1558×47×117壁面・棚下
18,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
41807028LGB52095LE1558×47×117壁面・棚下
18,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
41807037LGB52096LE1558×47×114棚下
18,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
41807046LGB52097LE1558×47×114棚下
18,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-13
用途: キッチンライトの交換
卸売・小売業

幅、高さの表示はあるが、肝心な横の長さの表示がない。
サイズの表記をしっかり示してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする