Panasonic(パナソニック)
キッチンライト 両面化粧
消費電力(W)
18.3
仕様
両面化粧タイプ
材質
プラスチックカバー(乳白)
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×28×59
器具・セット
セット品
入力電流(A)
0.19
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41807116
LGB52206KLE1
5000
昼白色
90.4
1655
¥
37,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41807125
LGB52207KLE1
3500
温白色
83
1520
¥
37,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41807134
LGB52208KLE1
3000
電球色
77.8
1425
¥
37,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください