曜日別特売

キッチンライト 天壁兼用

キッチンライト 天壁兼用 - Panasonic(パナソニック)キッチンライト 天壁兼用 - Panasonic(パナソニック)キッチンライト 天壁兼用 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)23材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)1200質量(kg)1.6高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否LED交換不可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41807265LGB52221KLE15000昼白色95.82205
42,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41807274LGB52222KLE13500温白色88.22030
42,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41807283LGB52223KLE13000電球色82.61900
42,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする