Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット直管20形昼白色
(1件のレビュー)
電圧(V)
100
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41807317
LGB85038LE1
12
0.8
5000
91.6
交換不可
¥
13,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41819077
LGW80168LE1
9.7
0.6
5000
88.1
交換不可
¥
17,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41834705
LSEB7110LE1
12
0.8
5000
91.6
内蔵
¥
13,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834714
LSEB7111LE1
12
0.8
5000
91.6
内蔵
¥
13,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834748
LSEB7200LE1
12
0.7
5000
91.6
内蔵
¥
13,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41817467
LGB81568LE1
9.7
0.6
5000
88.1
交換不可
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
41817869
LGB81710LB1
17.2
2
2700
49.4
交換不可
¥
41,000
取扱い終了
返品不可
41817878
LGB81712LB1
17.2
2.3
5000
34.8
交換不可
¥
41,000
取扱い終了
返品不可
41817923
LGB81732LB1
27
3
5000
33.5
交換不可
¥
52,000
取扱い終了
返品不可
41818499
LGB81722LB1
18.6
2.3
5000
44.6
交換不可
¥
44,500
取扱い終了
返品不可
41822665
LGB85000LE1
11.2
0.6
5000
78.5
交換不可
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
41837103
LSEB4011LE1
9.7
0.6
5000
88.1
内蔵
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
41837584
LSEW4036LE1
9.5
0.6
5000
88.1
内蔵
¥
14,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください