Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット直管15形昼白色
消費電力(W)
9.5
電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×65×64
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.4
入力電流(A)
0.17
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41807335
LGB85045LE1
0.6
交換不可
¥
12,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
91日以内出荷
返品不可
41834723
LSEB7112LE1
0.6
内蔵
¥
12,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
41834766
LSEB7202LE1
0.5
内蔵
¥
13,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834739
LSEB7113LE1
0.6
内蔵
¥
12,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください