Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング100形電球色
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41807588
LGW51501LE1
8
AC100
101.2
0.15
¥
14,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
41807606
LGW51503LE1
8
AC100
101.2
0.15
¥
14,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
41807624
LGW51505LE1
8
AC100
95.6
0.15
¥
14,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
41834389
LSEB2068LE1
7.9
-
103.1
0.15(100V)
¥
10,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
41834818
LSEW4067LE1
8
AC100
101.8
0.15
¥
14,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年5月上旬
41834836
LSEW4069LE1
8
AC100
59.3
0.15
¥
14,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
2026年
09月30日まで
出荷予定:2026年7月下旬
41834827
LSEW4068LE1
8
AC100
107.5
0.15
¥
14,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
-
41808105
LGWC51501LE1
7.7
AC100
94.8
0.13
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
-
41808123
LGWC51503LE1
7.7
AC100
94.8
0.13
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
-
41808148
LGWC51505LE1
7.7
AC100
94.8
0.13
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
-
41808227
LGWC51521LE1
7.7
AC100
94.8
0.13
¥
24,100
取扱い終了
返品不可
-
41808245
LGWC51523LE1
7.7
AC100
94.8
0.13
¥
24,100
取扱い終了
返品不可
-
41808263
LGWC51525LE1
7.7
AC100
94.8
0.13
¥
24,100
取扱い終了
返品不可
-
41834879
LSEWC4067LE1
7.7
AC100
94.8
0.13
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
-
41834888
LSEWC4068LE1
7.7
AC100
101.2
0.13
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
-
41834897
LSEWC4069LE1
7.7
AC100
101.2
0.13
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください