LEDベーシックラインライト温白色

LEDベーシックラインライト温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト温白色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41809803LGB50261LE1-5.3300(取付部含む340)0.5104.90.06
14,4005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
41809837LGB50264LE1-10590(取付部含む630)0.7111.20.1
18,3006,598
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
41809864LGB50267LE1-14.9880(取付部含む920)1111.90.15
20,9009,298
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
41809898LGB50270LE1-19.81171(取付部含む1211)1.3112.30.2
23,6008,598
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
41809925LGB50273LE1-24.71461(取付部含む1501)1.6112.50.25
26,2009,698
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
41835116LSEB9031LE1-5.3300(340取付部含む)0.5104.90.06
14,4005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
41835143LSEB9034LE1-10590(630取付部含む)0.7111.20.1
18,3006,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
41835177LSEB9037LE1-14.9880(920取付部含む)1111.90.15
20,9007,598
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
41835204LSEB9040LE1-19.81171(1211取付部含む)1.2112.30.2
23,6008,598
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
41835238LSEB9043LE1-24.71461(1501取付部含む)1.5112.50.25
26,2009,698
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
46223890LGB50213LB1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)15.91461(取付部含む1501)1.61040.17
26,30011,980
5,498
アウトレット
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
51046147LGB50073LB1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)301461(取付部含む1501)1.692.60.3
29,90016,980
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
41809487LGB50061LB1-8.1300(取付部含む340)0.568.60.09
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
41809514LGB50064LB1-13.4590(取付部含む630)0.782.90.15
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41809548LGB50067LB1-19880(取付部含む920)187.70.22
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
41809575LGB50070LB1-24.91171(取付部含む1211)1.389.30.25
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41809609LGB50073LB1-301461(取付部含む1501)1.692.60.3
29,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
41809688LGB50204LB1-8590(取付部含む630)0.782.70.08
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
41809715LGB50207LB1-10.5880(取付部含む920)194.50.11
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41809749LGB50210LB1-13.21171(取付部含む1211)1.3100.30.14
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41809776LGB50213LB1-15.91461(取付部含む1501)1.61040.17
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41809959LGB50281LB1-10.4300(取付部含む340)0.593.20.11
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
41809986LGB50284LB1-18.6590(取付部含む630)0.7104.30.2
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
41810013LGB50287LB1-26880(取付部含む920)1111.90.26
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41810047LGB50290LB1-371171(取付部含む1211)1.3104.80.37
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41810074LGB50293LB1-44.51461(取付部含む1501)1.6108.90.45
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41834967LSEB9016LB1-8.1300(340取付部含む)0.568.60.09
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
41834994LSEB9019LB1-13.4590(630取付部含む)0.782.90.15
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41835028LSEB9022LB1-19880(920取付部含む)187.70.22
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
41835055LSEB9025LB1-24.91171(1211取付部含む)1.389.30.25
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41835089LSEB9028LB1-301461(1501取付部含む)1.592.60.3
29,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41809487LGB50061LB158160965LGB50061XB1LGB50061LB1 ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック) 58160965ベーシックラインライト L300Panasonic(パナソニック)1台
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809514LGB50064LB158160999LGB50064XB1LGB50064LB1 ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック) 58160999ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809548LGB50067LB158161026LGB50067XB1LGB50067LB1 ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック) 58161026ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809575LGB50070LB158161060LGB50070XB1LGB50070LB1 ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック) 58161060ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)1台
13,980
欠品中
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809609LGB50073LB158161087LGB50073XB1LGB50073LB1 ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 58161087ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)1台
16,980
欠品中
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809688LGB50204LB158161121LGB50204XB1LGB50204LB1 ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック) 58161121ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)1台
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809715LGB50207LB158161148LGB50207XB1LGB50207LB1 ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック) 58161148ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809749LGB50210LB158161175LGB50210XB1LGB50210LB1 ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック) 58161175ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809776LGB50213LB158161209LGB50213XB1LGB50213LB1 ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 58161209ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809959LGB50281LB158161236LGB50281XB1LGB50281LB1 ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック) 58161236ベーシックラインライト L300Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809986LGB50284LB158161270LGB50284XB1LGB50284LB1 ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック) 58161270ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41810013LGB50287LB158161297LGB50287XB1LGB50287LB1 ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック) 58161297ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41810047LGB50290LB158161331LGB50290XB1LGB50290LB1 ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック) 58161331ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41810074LGB50293LB158161358LGB50293XB1LGB50293LB1 ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 58161358ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41834967LSEB9016LB119827319LSEB9016XB1LSEB9016LB1 ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック) 19827319ベーシックラインライト L300Panasonic(パナソニック)1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41834994LSEB9019LB119827346LSEB9019XB1LSEB9019LB1 ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック) 19827346ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)1台
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41835028LSEB9022LB119827380LSEB9022XB1LSEB9022LB1 ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック) 19827380ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41835055LSEB9025LB119827407LSEB9025XB1LSEB9025LB1 ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック) 19827407ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)1台
13,980
欠品中
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41835089LSEB9028LB119827441LSEB9028XB1LSEB9028LB1 ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 19827441ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)1台
14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする