LEDベーシックラインライト電球色

LEDベーシックラインライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41809819LGB50262LE15.3300(取付部含む340)0.5100.9
14,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
41809846LGB50265LE110590(取付部含む630)0.7107
18,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
41809873LGB50268LE114.9880(取付部含む920)1107.7
20,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
41809907LGB50271LE119.81171(取付部含む1211)1.3108
23,600
9,198
10,118(税込)
62日以内出荷
返品不可
41809934LGB50274LE124.71461(取付部含む1501)1.6108.2
26,200
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
41835125LSEB9032LE15.3300(340取付部含む)0.5100.9
14,400
5,698
6,268(税込)
62日以内出荷
返品不可
41835159LSEB9035LE110590(630取付部含む)0.7107
18,300
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
41835186LSEB9038LE114.9880(920取付部含む)1107.7
20,900
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
41835213LSEB9041LE119.81171(1211取付部含む)1.2108
23,600
9,198
10,118(税込)
92日以内出荷
返品不可
41835247LSEB9044LE124.71461(1501取付部含む)1.5108.2
26,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41809496LGB50062LB18.1300(取付部含む340)0.566
13,800
取扱い終了
返品不可
41809523LGB50065LB113.4590(取付部含む630)0.779.8
17,300
取扱い終了
返品不可
41809557LGB50068LB119880(取付部含む920)184.4
21,900
取扱い終了
返品不可
41809584LGB50071LB124.91171(取付部含む1211)1.385.9
26,500
取扱い終了
返品不可
41809618LGB50074LB1301461(取付部含む1501)1.689.1
29,900
取扱い終了
返品不可
41809697LGB50205LB18590(取付部含む630)0.780
15,900
取扱い終了
返品不可
41809724LGB50208LB110.5880(取付部含む920)191.4
20,500
取扱い終了
返品不可
41809758LGB50211LB113.21171(取付部含む1211)1.396.9
24,000
取扱い終了
返品不可
41809785LGB50214LB115.91461(取付部含む1501)1.6100.6
26,300
取扱い終了
返品不可
41809968LGB50282LB110.4300(取付部含む340)0.590.3
19,400
取扱い終了
返品不可
41809995LGB50285LB118.6590(取付部含む630)0.7101
22,800
取扱い終了
返品不可
41810029LGB50288LB126880(取付部含む920)1108.4
26,300
取扱い終了
返品不可
41810056LGB50291LB1371171(取付部含む1211)1.3101.6
31,000
取扱い終了
返品不可
41810083LGB50294LB144.51461(取付部含む1501)1.6105.6
34,500
取扱い終了
返品不可
41835003LSEB9020LB113.4590(630取付部含む)0.779.8
17,300
取扱い終了
返品不可
41835037LSEB9023LB119880(920取付部含む)184.4
21,900
取扱い終了
返品不可
41835064LSEB9026LB124.91171(1211取付部含む)1.385.9
26,500
取扱い終了
返品不可
41835098LSEB9029LB1301461(1501取付部含む)1.589.1
29,900
取扱い終了
返品不可
41834976LSEB9017LB18.1300(340取付部含む)0.566
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41809496LGB50062LB158160981LGB50062XB1LGB50062LB1 ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック) 58160981ベーシックラインライト L300Panasonic(パナソニック)1台
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809523LGB50065LB158161008LGB50065XB1LGB50065LB1 ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック) 58161008ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)1台
8,998
欠品中
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809557LGB50068LB158161035LGB50068XB1LGB50068LB1 ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック) 58161035ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)1台
11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809584LGB50071LB158161069LGB50071XB1LGB50071LB1 ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック) 58161069ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)1台
13,980
欠品中
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809618LGB50074LB158161096LGB50074XB1LGB50074LB1 ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 58161096ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)1台
16,980
欠品中
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809697LGB50205LB158161130LGB50205XB1LGB50205LB1 ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック) 58161130ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)1台
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809724LGB50208LB158161157LGB50208XB1LGB50208LB1 ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック) 58161157ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)1台
10,980
欠品中
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809758LGB50211LB158161191LGB50211XB1LGB50211LB1 ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック) 58161191ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809785LGB50214LB158161218LGB50214XB1LGB50214LB1 ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 58161218ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809968LGB50282LB158161245LGB50282XB1LGB50282LB1 ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック) 58161245ベーシックラインライト L300Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41809995LGB50285LB158161279LGB50285XB1LGB50285LB1 ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック) 58161279ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41810029LGB50288LB158161306LGB50288XB1LGB50288LB1 ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック) 58161306ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41810056LGB50291LB158161340LGB50291XB1LGB50291LB1 ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック) 58161340ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41810083LGB50294LB158161367LGB50294XB1LGB50294LB1 ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 58161367ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)1台
18,980
欠品中
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41835003LSEB9020LB119827355LSEB9020XB1LSEB9020LB1 ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック) 19827355ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)1台
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41835037LSEB9023LB119827389LSEB9023XB1LSEB9023LB1 ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック) 19827389ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41835064LSEB9026LB119827416LSEB9026XB1LSEB9026LB1 ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック) 19827416ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41835098LSEB9029LB119827450LSEB9029XB1LSEB9029LB1 ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 19827450ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)1台
14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする