曜日別特売

LEDスリムラインライト連結電球色

LEDスリムラインライト連結電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41813416LGB51212XG1-12301(エンド込+別でコネクタ部)0.475.3
33,50016,980
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
41813443LGB51217XG1-12301(エンド込+別でコネクタ部)0.457.1
33,50016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813538LGB51232XG1-18.3587(エンド込+別でコネクタ部)0.782
37,00017,980
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
41813565LGB51237XG1-18.3587(エンド込+別でコネクタ部)0.761.2
37,00017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813775LGB51272XG1-6.31159(エンド込+別でコネクタ部)1.382.9
45,00019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41813809LGB51277XG1-6.31159(エンド込+別でコネクタ部)1.364.5
45,00019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813897LGB51312XG1-12301(エンド込+別でコネクタ部)0.475.3
33,50016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813924LGB51317XG1-12301(エンド込+別でコネクタ部)0.457.1
33,50016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814019LGB51332XG1-18.3587(エンド込+別でコネクタ部)0.782
37,00017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814046LGB51337XG1-18.3587(エンド込+別でコネクタ部)0.761.2
37,00017,980
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
41814256LGB51372XG1-6.31159(エンド込+別でコネクタ部)1.382.9
45,00019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814283LGB51377XG1-18.31159(エンド込+別でコネクタ部)1.364.5
45,00019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
69923011LGB51277XG1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)6.31159(エンド込+別でコネクタ部)1.364.5
45,00019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
41814168LGB51357XG1-24873(エンド込+別でコネクタ部)1.162.8
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41811316LGB50852LE1-5.5301エンド込+別でコネクタ部0.465.4
27,600
取扱い終了
返品不可
41811343LGB50855LE1-5.5301エンド込+別でコネクタ部0.465.4
27,600
取扱い終了
返品不可
41811377LGB50858LE1-5.5301エンド込+別でコネクタ部0.486.3
27,600
取扱い終了
返品不可
41811404LGB50862LE1-11587エンド込+別でコネクタ部0.766.8
31,500
取扱い終了
返品不可
41811438LGB50865LE1-11587エンド込+別でコネクタ部0.766.8
31,500
取扱い終了
返品不可
41811465LGB50868LE1-11587エンド込+別でコネクタ部0.789.5
31,500
取扱い終了
返品不可
41811499LGB50872LE1-16.5873エンド込+別でコネクタ部1.169.6
36,000
取扱い終了
返品不可
41811526LGB50875LE1-16.5873エンド込+別でコネクタ部1.169.6
36,000
取扱い終了
返品不可
41811553LGB50878LE1-16.5873エンド込+別でコネクタ部1.189.3
36,000
取扱い終了
返品不可
41811587LGB50882LE1-221159エンド込+別でコネクタ部1.370.4
39,500
取扱い終了
返品不可
41811614LGB50885LE1-221159エンド込+別でコネクタ部1.370.4
39,500
取扱い終了
返品不可
41811648LGB50888LE1-221159エンド込+別でコネクタ部1.390.4
39,500
取扱い終了
返品不可
41812034LGB50952LE1-5.5301エンド込+別でコネクタ部0.486.3
27,600
取扱い終了
返品不可
41812068LGB50955LE1-5.5301エンド込+別でコネクタ部0.442.7
24,000
取扱い終了
返品不可
41812095LGB50958LE1-5.5301エンド込+別でコネクタ部0.442.7
24,000
取扱い終了
返品不可
41812129LGB50962LE1-11587エンド込+別でコネクタ部0.789.5
31,500
取扱い終了
返品不可
41812156LGB50965LE1-11587エンド込+別でコネクタ部0.745.9
27,000
取扱い終了
返品不可
41812183LGB50968LE1-11587エンド込+別でコネクタ部0.745.9
27,000
取扱い終了
返品不可
41812217LGB50972LE1-16.5873エンド込+別でコネクタ部1.189.3
36,000
取扱い終了
返品不可
41812244LGB50975LE1-16.5873エンド込+別でコネクタ部1.145.4
31,000
取扱い終了
返品不可
41812278LGB50978LE1-16.5873エンド込+別でコネクタ部1.145.4
31,000
取扱い終了
返品不可
41812305LGB50982LE1-221159エンド込+別でコネクタ部1.390.4
39,500
取扱い終了
返品不可
41812339LGB50985LE1-221159エンド込+別でコネクタ部1.346.5
34,000
取扱い終了
返品不可
41812366LGB50988LE1-221159エンド込+別でコネクタ部1.346.5
34,000
取扱い終了
返品不可
41812454LGB51012LG1-6.3301エンド込+別でコネクタ部0.475.3
28,000
取扱い終了
返品不可
41812488LGB51017LG1-6.3301エンド込+別でコネクタ部0.457.1
28,000
取扱い終了
返品不可
41812576LGB51032LG1-12587エンド込+別でコネクタ部0.782
31,000
取扱い終了
返品不可
41812603LGB51037LG1-12587エンド込+別でコネクタ部0.761.2
31,000
取扱い終了
返品不可
41812698LGB51052LG1-18.3873エンド込+別でコネクタ部1.180.6
34,000
取扱い終了
返品不可
41812725LGB51057LG1-18.3873エンド込+別でコネクタ部1.162.8
34,000
取扱い終了
返品不可
41812813LGB51072LG1-241159エンド込+別でコネクタ部1.382.9
37,000
取扱い終了
返品不可
41812847LGB51077LG1-241159エンド込+別でコネクタ部1.364.5
37,000
取扱い終了
返品不可
41812935LGB51112LG1-6.3301エンド込+別でコネクタ部0.475.3
28,000
取扱い終了
返品不可
41812969LGB51117LG1-6.3301エンド込+別でコネクタ部0.457.1
28,000
取扱い終了
返品不可
41813057LGB51132LG1-12587エンド込+別でコネクタ部0.782
31,000
取扱い終了
返品不可
41813084LGB51137LG1-12587エンド込+別でコネクタ部0.761.2
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41814168LGB51357XG128685170LGB51357KXG1LGB51357XG1 スリムライン照明 Panasonic(パナソニック) 28685170スリムライン照明Panasonic(パナソニック)1台
19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする