曜日別特売

LED門柱灯40形X1電球色

LED門柱灯40形X1電球色 - Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色 - Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41815324LGWJ50126KLE16.3プラスチック枠(プラチナメタリック)/アルミダイカスト本体(プラチナメタリック)/プラスチックパネル(プラチナメタリック)/アクリルカバー(乳白)3751.5108
66,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
41815333LGWJ50127KLE16.3プラスチック枠(オフブラック)/アルミダイカスト本体(オフブラック)/プラスチックパネル(オフブラック)/アクリルカバー(乳白)3751.5108
66,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
41815358LGWJ50129KLE16.3プラスチック枠(プラチナメタリック)/アルミダイカスト本体(プラチナメタリック)/プラスチックパネル(ダークブラウン木調仕上)/アクリルカバー(乳白)3751.5108
69,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
41815349LGWJ50128KLE16.3プラスチック枠(プラチナメタリック)/アルミダイカスト本体(プラチナメタリック)/プラスチックパネル(ブラウン木調仕上)/アクリルカバー(乳白)3751.5108
45,500
取扱い終了
返品不可
41815367LGWJ56000Z4.4アクリルパネル(乳白)/オフブラック2041.6128
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする