Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット25形X1電球色
消費電力(W)
3.4
電圧(V)
100
仕様
壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×129×160
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.1
入力電流(A)
0.057
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
225
演色指数(Ra)
84
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41816408
LGW85034W
アルミダイカスト(ホワイト)/ガラスカバー(透明)
¥
35,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41820118
LGW85034A
アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)/ガラスカバー(透明)
¥
35,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41820127
LGW85034S
アルミダイカスト(シルバーメタリック)/ガラスカバー(透明)
¥
35,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください