曜日別特売

LEDブラケット60形電球色

LEDブラケット60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形電球色 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
全81種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
調光の可否
81種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41816819LGB81406LE1559.4不可
12,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
41816837LGB81408LE1556不可
12,200
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
41816925LGB81414LB16.847.3
29,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41816934LGB81414LE1653.6不可
28,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
41816943LGB81415LB16.844.5
29,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41816959LGB81415LE1650.5不可
28,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
41816968LGB81416LB16.841
39,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41816977LGB81417LB16.840.4
39,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41816986LGB81418LB16.838.6
39,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41816995LGB81419LB16.837.6
39,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41817056LGB81425LE1559.4不可
13,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41817065LGB81426LE1559.4不可
13,600
5,998
6,598(税込)
92日以内出荷
返品不可
41817223LGB81468BCE14.6100不可
26,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
41817239LGB81468WCE14.6100不可
26,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41817449LGB81566LE1657.5不可
23,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
41817458LGB81567LE1660.8不可
20,700
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
41818386LGBC81610LE1650.1不可
31,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
41816654LGB80551LB18.931
23,700
取扱い終了
代替品有
41816679LGB80553LB18.927.9
23,700
取扱い終了
代替品有
41816697LGB80555LB18.923.4
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
41816715LGB80557LB18.921.2
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
41817004LGB81420LE14.388.3不可
55,000
取扱い終了
代替品有
41818264LGB87060K3.487.9不可
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818273LGB87061K3.487.9不可
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818289LGB87062K3.487.9不可
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818298LGB87063K3.487.9不可
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818343LGB87080K3.487.9不可
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818359LGB87081K3.487.9不可
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818368LGB87082K3.487.9不可
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818377LGB87083K3.487.9不可
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41837286LSEB4104K3.487.9不可
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41837295LSEB4106K3.487.9不可
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
41837417LSEB4004K3.487.9不可
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
41837426LSEB4006K3.487.9不可
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41816846LGB81410LB16.845
12,000
取扱い終了
返品不可
41816855LGB81410LE1651不可
11,000
取扱い終了
返品不可
41816864LGB81411LB16.842.3
16,000
取扱い終了
返品不可
41816873LGB81411LE1648不可
15,000
取扱い終了
返品不可
41816889LGB81412LB16.838
16,000
取扱い終了
返品不可
41816898LGB81412LE1643.1不可
15,000
取扱い終了
返品不可
41816907LGB81413LB16.837
16,000
取扱い終了
返品不可
41816916LGB81413LE1642不可
15,000
取扱い終了
返品不可
41817013LGB81421LE14.379.3不可
45,000
取扱い終了
返品不可
41817074LGB81427LE1556不可
9,800
取扱い終了
返品不可
41817083LGB81428LE1556不可
9,800
取扱い終了
返品不可
41817099LGB81430LE1654.6不可
11,000
取扱い終了
返品不可
41817108LGB81431LE1653.3不可
15,000
取扱い終了
返品不可
41817117LGB81432LE1646.1不可
15,000
取扱い終了
返品不可
41817126LGB81433LE1644.3不可
15,000
取扱い終了
返品不可
41817135LGB81434LE1683.1不可
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41816654LGB80551LB117256438SLB80551LB1LGB80551LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256438ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41816679LGB80553LB117256456SLB80553LB1LGB80553LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256456ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41816697LGB80555LB117256481SLB80555LB1LGB80555LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256481ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41816715LGB80557LB117256499SLB80557LB1LGB80557LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256499ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41817004LGB81420LE117255826SLB81420LE1LGB81420LE1 壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 17255826壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプPanasonic(パナソニック)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818264LGB87060K65168016LGB87060ZLGB87060K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168016LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818273LGB87061K65168025LGB87061ZLGB87061K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168025LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818289LGB87062K65168034LGB87062ZLGB87062K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168034LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818298LGB87063K65168050LGB87063ZLGB87063K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168050LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818343LGB87080K65168059LGB87080ZLGB87080K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168059LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818359LGB87081K65168068LGB87081ZLGB87081K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168068LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818368LGB87082K65168077LGB87082ZLGB87082K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168077LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818377LGB87083K65168086LGB87083ZLGB87083K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168086LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41837286LSEB4104K65168129LSEB4104ZLSEB4104K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168129LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41837295LSEB4106K65168138LSEB4106ZLSEB4106K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168138LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41837417LSEB4004K65168104LSEB4004ZLSEB4004K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168104LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41837426LSEB4006K65168120LSEB4006ZLSEB4006K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168120LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41817239
2023-02-24
用途: 家の玄関
その他業種

コンパクトで主張しすぎなくて飽きのこなそうなシンプルなデザインで、気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする