Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット60形昼白色
電圧(V)
100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41816803
LGB81405LE1
5
アクリルカバー(乳白つや消し)/ホワイト
0.4
67.8
0.09
¥
12,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41816828
LGB81407LE1
5
アクリルカバー(乳白つや消し)/ホワイト
0.3
63.8
0.09
¥
12,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41817528
LGB81600LE1
8
ガラスカバー(乳白つや消し)/ホワイト
1.1
61.8
0.14
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
41817546
LGB81604LE1
8
ガラスカバー(乳白つや消し)/ホワイト
1.1
61.8
0.14
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください