Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット直管10形昼白色
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
仕様
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
0.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED
交換不可
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41819059
LGW80158LE1
93.1
419
¥
13,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41817397
LGB81558LE1
61.7
278
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください