Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット60形X2電球色
消費電力(W)
9.7
電圧(V)
100
仕様
上面カバー付(非密閉)
材質
アクリルカバー(乳白)/ホワイト
質量(kg)
0.89
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×152×120
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
641
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41817433
LGB81565LE1
¥
29,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください