LEDブラケット直管20形電球色

LEDブラケット直管20形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41819086LGW80169LE19.70.6270084交換不可
17,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
41834757LSEB7201LE111.20.7270070.8内蔵
13,600
5,998
6,598(税込)
92日以内出荷
返品不可
41817476LGB81569LE19.70.6270084交換不可
8,900
取扱い終了
返品不可
41817887LGB81717LB117.22500059.3交換不可
41,000
取扱い終了
返品不可
41817896LGB81719LB117.22.3270027.9交換不可
41,000
取扱い終了
返品不可
41817905LGB81725LB117.21.7270048.2交換不可
35,000
取扱い終了
返品不可
41817948LGB81739LB1273270026.6交換不可
52,000
取扱い終了
返品不可
41818508LGB81723LB118.62.3270041.1交換不可
44,500
取扱い終了
返品不可
41822674LGB85039LE111.20.6270080.3交換不可
22,100
取扱い終了
返品不可
41837119LSEB4012LE19.70.6270084内蔵
8,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする