曜日別特売

LEDブラケット直管40形調色

LEDブラケット直管40形調色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管40形調色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41817485LGB81586LU16200K:24.4/2700K:29.4
95,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41817503LGB81588LU16200K:12.2/2700K:14.7
69,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする