曜日別特売

LEDブラケット直管20形調色

LEDブラケット直管20形調色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形調色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7電圧(V)100色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可入力電流(A)0.25LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41817494LGB81587LU1ホワイト1.9590×48×1536200K:70/2700K:536200K:855/2700K:780
60,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41817519LGB81589LU1カバー(ホワイト)2.3705×100×956200K:40.5/2700K:30.66200K:495/2700K:450
69,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする