Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット角型昼白色
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×135×90
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.2
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41817808
LGB81700LE1
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41837216
LSEB4028LE1
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください