曜日別特売

LEDブラケット角型温白色

LEDブラケット角型温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型温白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.3入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41817817LGB81701LE1交換不可
7,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
41837225LSEB4029LE1内蔵
7,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする