曜日別特売

LEDブラケットかまぼこ型昼白色

LEDブラケットかまぼこ型昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDブラケットかまぼこ型昼白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41817835LGB81703LE1102.2交換不可
7,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41837243LSEB4031LE1100.6内蔵
7,900
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする