Panasonic(パナソニック)
LEDブラケットかまぼこ型電球色
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×135×90
色温度(K)
2700
光源色
電球色
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41817853
LGB81705LE1
93.1
交換不可
¥
7,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41837268
LSEB4033LE1
91.5
内蔵
¥
7,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください