Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット直管15形電球色
電圧(V)
100
質量(kg)
0.5
色
【プラスチックカバー】乳白
タイプ
両面化粧タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×65×64
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.4
LED
内蔵
入力電流(A)
0.17
光束(Lm)
650
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
器具相当
15形直管蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41834775
LSEB7203LE1
12
¥
13,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください