曜日別特売

LEDブラケット50形電球色

LEDブラケット50形電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41818203LGB87030Z4.3ガラスカバー(乳白つや消し)1.2120×321×12974.6
20,3007,998
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り5点です
41818115LGB87010Z4.3木製(ライトナチュラル)0.4170×110×17061.3
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818124LGB87011Z4.3木製(ミディアムブラウン)0.4170×110×17061.3
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818133LGB87012Z4.3木製(ダークブラウン)0.4170×110×17061.3
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818194LGB87026Z4.3ホワイト0.3170×110×17065.5
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818219LGB87031Z4.3ガラスカバー(乳白つや消し)0.7140×321×12074.6
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818228LGB87036Z4.3ホワイト0.3110×110×11060.2
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
41818176LGB87023Z4.9クリーンアクリルカバー(乳白つや消し)/ホワイト0.8160×205×14584
20,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41818115LGB87010Z65166440LGB87010FLGB87010Z LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166440LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818124LGB87011Z65166449LGB87011FLGB87011Z LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166449LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818133LGB87012Z65166458LGB87012FLGB87012Z LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166458LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818194LGB87026Z65166494LGB87026FLGB87026Z LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166494LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818219LGB87031Z65166519LGB87031FLGB87031Z LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166519LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818228LGB87036Z65166528LGB87036FLGB87036Z LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166528LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする