Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット直管32形昼白色
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(乳白)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41818648
LGB81770LE1
23
¥
42,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41818587
LGB81760LB1
37
¥
68,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください