Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット直管32形電球色
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41818666
LGB81772LE1
23
アクリルカバー(乳白)
2.7
92.3
0.24
¥
42,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41818596
LGB81761LB1
37
アクリルカバー(乳白)
3.4
80.2
0.37
¥
68,000
取扱い終了
返品不可
41818718
LGB81782LE1
23
アクリルカバー(砂目調塗装仕上)
2.7
82.1
0.24
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください