曜日別特売

LEDブラケット直管32形温白色

LEDブラケット直管32形温白色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41818657LGB81771LE123アクリルカバー(乳白)2.798.20.24
42,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
41818623LGB81764LB137アクリルカバー(乳白)3.483.10.37
68,000
取扱い終了
返品不可
41818709LGB81781LE123アクリルカバー(砂目調塗装仕上)2.788.20.24
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする